{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | KBU110-4M | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 700 W | |
Rozsah otáčok 1. stupeň | 60 min-1 - 120 min-1 | |
Rozsah otáčok 2. stupeň | 90 min-1 - 170 min-1 | |
Rozsah otáčok 3. stupeň | 150 min-1 - 300 min-1 | |
Rozsah otáčok 4. stupeň | 230 min-1 - 430 min-1 | |
Upínač nástrojov tvar | MK4 | |
Maximálny ⌀ jadrového vŕtania do ocele | 110 mm | |
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele | M36 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 40 mm | |
Maximálny ⌀ zahĺbenia | 60 mm | |
Maximálny ⌀ trenia | 36 mm | |
Dĺžka magnetického podstavca | 240 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 120 mm | |
Pracovný zdvih | 400 mm | |
Hmotnosť | 39 kg | |
Dĺžka | 460 mm | |
Šírka | 215 mm | |
Výška | 810 mm | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Druh produktu | Jadrová vŕtačka |
Číslo položky | 076520 727060 | |
EAN/GTIN | 4014586889740 | |
Číslo výrobcu | 72706061000 |