Jadrová vŕtačka 727042

Č. pol.: 076520 727042
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu KBM50auto
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 200 W
Rozsah otáčok 1. stupeň 130 min-1 - 260 min-1
Rozsah otáčok 2. stupeň 260 min-1 - 520 min-1
Upínač nástrojov tvar QuickIn/MK3
Maximálny ⌀ jadrového vŕtania do ocele 12 mm - 50 mm
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele M16 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 23 mm
Maximálny ⌀ zahĺbenia 50 mm
Maximálny ⌀ trenia 23 mm
Dĺžka magnetického podstavca 195 mm
Šírka magnetického podstavca 90 mm
Pracovný zdvih 145 mm
Hmotnosť 16,2 kg
Dĺžka 311 mm
Šírka 198 mm
Výška 730 mm
Sieťové napätie 230 V
Druh produktu Jadrová vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 076520 727042
EAN/GTIN 4014586874272
Číslo výrobcu 72704261000

Popis

Prevedenie:

  • Veľká magnetická pridržiavacia sila a bezpečnostné zapojenie zaručujú bezpečné práce v každej polohe.
  • Integrovaný prívod chladiacej a mazacej kvapaliny pre čistý rez a dlhú životnosť nástroja.
  • Pohodlné zobrazenie magnetickej pridržiavacej sily.
  • Chod doprava / doľava (aj pre rezanie závitov).
  • Konštrukcia s optimalizovanou hmotnosťou.
2-stupňovité magnetické jadrové vŕtačky
  • Posuvné koliesko s vymeniteľnými stranami.
  • Zvýšená magnetická prídržná sila.
  • 5-stupňové nastavenie otáčok a pamäť otáčok.

Šetrite čas aj náklady vďaka digitálne zameriavanému posuvu a snímaču sklopenia.

Rozsah dodávky:

Vrátane nádoby na chladiacu a mazaciu kvapalinu, upínacieho popruhu, 1 × centrovacieho kolíka, háku na triesky, kufríka.

Zvláštní příslušenství:

Na požiadanie.

Poznámka:

Jadrový vrták TK a upínače nájdete od č. 119000. Vhodný upínač QuickIN Max a jadrový vrták TK max. priemer 100 mm k dispozícii na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka