Jadrová vŕtačka, Typ: 727053

Č. pol.: 076520 727053
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu KBU35Q
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 100 W
Rozsah otáčok 1. stupeň 130 min-1 - 520 min-1
Upínač nástrojov tvar QuickIn
Maximálny ⌀ jadrového vŕtania do ocele 12 mm - 35 mm
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele M14 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 16 mm
Maximálny ⌀ zahĺbenia 31 mm
Maximálny ⌀ trenia 16 mm
Dĺžka magnetického podstavca 175 mm
Šírka magnetického podstavca 80 mm
Pracovný zdvih 135 mm
Hmotnosť 10,6 kg
Dĺžka 311 mm
Šírka 198 mm
Výška 603 mm
Sieťové napätie 230 V
Druh produktu Jadrová vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 076520 727053
EAN/GTIN 4014586886039
Číslo výrobcu 72705361000

Popis

Prevedenie:

  • Veľká magnetická pridržiavacia sila a bezpečnostné zapojenie zaručujú bezpečné práce v každej polohe.
  • Integrovaný prívod chladiacej a mazacej kvapaliny pre čistý rez a dlhú životnosť nástroja.
  • Pohodlné zobrazenie magnetickej pridržiavacej sily.
  • Chod doprava / doľava (aj pre rezanie závitov).
  • Konštrukcia s optimalizovanou hmotnosťou.
Kompaktná, ľahká 1-stupňová magnetická jadrová vŕtačka s vysokou funkčnosťou a snímačom sklopenia.

Rozsah dodávky:

Vrátane nádoby na chladiacu a mazaciu kvapalinu, upínacieho popruhu, 1 × centrovacieho kolíka, háku na triesky, kufríka.

Zvláštní příslušenství:

Na požiadanie.

Poznámka:

Jadrový vrták TK a upínače nájdete od č. 119000. Vhodný upínač QuickIN Max a jadrový vrták TK max. priemer 100 mm k dispozícii na požiadanie.