Jadrová vŕtačka 727040

Č. pol.: 076520 727040
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie Pepravný kufrík
    Označenie výrobcu KBM50U
    Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
    Príkon 1 200 W
    Rozsah otáčok 1. stupeň 130 min-1 - 260 min-1
    Rozsah otáčok 2. stupeň 260 min-1 - 520 min-1
    Upínač nástrojov tvar QuickIn/MK3
    Maximálny ⌀ jadrového vŕtania do ocele 12 mm - 50 mm
    maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele M16 mm
    maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 23 mm
    Maximálny ⌀ zahĺbenia 50 mm
    Maximálny ⌀ trenia 23 mm
    Dĺžka magnetického podstavca 195 mm
    Šírka magnetického podstavca 90 mm
    Pracovný zdvih 145 mm
    Hmotnosť 13,9 kg
    Dĺžka 311 mm
    Šírka 198 mm
    Výška 730 mm
    Sieťové napätie 230 V
    Druh produktu Jadrová vŕtačka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 076520 727040
    EAN/GTIN 4014586872995
    Číslo výrobcu 72704061000

    Popis

    Prevedenie:

    • Veľká magnetická pridržiavacia sila a bezpečnostné zapojenie zaručujú bezpečné práce v každej polohe.
    • Integrovaný prívod chladiacej a mazacej kvapaliny pre čistý rez a dlhú životnosť nástroja.
    • Pohodlné zobrazenie magnetickej pridržiavacej sily.
    • Chod doprava / doľava (aj pre rezanie závitov).
    • Konštrukcia s optimalizovanou hmotnosťou.
    2-stupňovité magnetické jadrové vŕtačky
    • Posuvné koliesko s vymeniteľnými stranami.
    • Zvýšená magnetická prídržná sila.
    • 5-stupňové nastavenie otáčok a pamäť otáčok.

    Univerzálna jadrová vŕtačka pre flexibilnú prácu v dielni a na stavbe. So stopkou MK3, univerzálnym upínačom nástrojov.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane nádoby na chladiacu a mazaciu kvapalinu, upínacieho popruhu, 1 × centrovacieho kolíka, háku na triesky, kufríka.

    Zvláštní příslušenství:

    Na požiadanie.

    Poznámka:

    Jadrový vrták TK a upínače nájdete od č. 119000. Vhodný upínač QuickIN Max a jadrový vrták TK max. priemer 100 mm k dispozícii na požiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka