Jadrová vŕtačka 72705761

Č. pol.: 076520 72705761
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie Pepravný kufrík
    Označenie výrobcu KBU35-2Q
    Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
    Príkon 1 100 W
    Rozsah otáčok 1. stupeň 130 min-1 - 520 min-1
    Rozsah otáčok 2. stupeň 400 min-1 - 1 600 min-1
    Upínač nástrojov tvar QuickIn
    Maximálny ⌀ jadrového vŕtania do ocele 12 mm - 35 mm
    maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele M14 mm
    maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 16 mm
    Maximálny ⌀ zahĺbenia 31 mm
    Maximálny ⌀ trenia 16 mm
    Dĺžka magnetického podstavca 186 mm
    Šírka magnetického podstavca 70 mm
    Pracovný zdvih 135 mm
    Hmotnosť 11 kg
    Dĺžka 311 mm
    Šírka 198 mm
    Výška 603 mm
    Sieťové napätie 230 V
    Druh produktu Jadrová vŕtačka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 076520 72705761
    EAN/GTIN 4014586886077
    Číslo výrobcu 72705761000

    Popis

    Prevedenie:

    • Veľká magnetická pridržiavacia sila a bezpečnostné zapojenie zaručujú bezpečné práce v každej polohe.
    • Integrovaný prívod chladiacej a mazacej kvapaliny pre čistý rez a dlhú životnosť nástroja.
    • Pohodlné zobrazenie magnetickej pridržiavacej sily.
    • Chod doprava / doľava (aj pre rezanie závitov).
    • Konštrukcia s optimalizovanou hmotnosťou.
    Kompaktná, ľahká 2-sutpňová magnetická jadrová vŕtačka. Veľmi úzky magnetický podstavec široký len 70 mm. Ideálny na obrábanie nosníkových profilov T. Vysoká funkčnosť a snímač náklonu.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane nádoby na chladiacu a mazaciu kvapalinu, upínacieho popruhu, 1 × centrovacieho kolíka, háku na triesky, kufríka.

    Zvláštní příslušenství:

    Na požiadanie.

    Poznámka:

    Jadrový vrták TK a upínače nájdete od č. 119000. Vhodný upínač QuickIN Max a jadrový vrták TK max. priemer 100 mm k dispozícii na požiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka