Akumulátorový skrutkovač s príklepom GDX18V210C

Č. pol.: 074052 GDX18V210C
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie systémový kufor (L-Boxx)
    vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
    Označenie výrobcu GDX18V210C
    Počet obsiahnutých akumulátorov 2
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    Druh batérie Li-Ion
    Kapacita akumulátora 4 Ah
    Napätie akumulátora 18 V
    Stupne krútiaceho momentu 3
    maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) M16
    maximálny krútiaci moment tvrdý 210 Nm
    Nárazová hodnota 0 min-1 - 4 100 min-1
    maximálny odtrhávací moment 370 Nm
    Upínač nástrojov Profil pohonu vnútorný šesthran, vonkajší štvorhran
    Upínač nástrojov Rozmery 1/2 palec; 1/4 palec
    Hmotnosť 1,2 kg
    maximálne vibrácie podľa EN 9,8 m/s2
    typické použitie Strong
    Rozhranie Rozhranie Bluetooth
    Druh produktu Skrutkovač s príklepom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 074052 GDX18V210C
    EAN/GTIN 4059952587745
    Číslo výrobcu 06019J0203

    Popis

    Prevedenie:

    Akumulátorový rotačný rázový uťahovák.
    • Chod doprava/doľava.
    • Indikátor úrovne nabitia.
    Výkonný rázový uťahovák s 2 pracovnými režimami na kov a drevo a Bluetooth-Connectivity.
    • Špeciálny držiak náradia kombinuje 1/2-palcový štvorhran a 1/4-palcový šesťhran.
    • 3-stupňový systém PowerControl − pre rôzne krútiace momenty pri rôznych aplikáciách.
    • Ďalšie parametre a prevádzkové režimy je možné individuálne nastaviť pomocou aplikácie Toolbox.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, nabíjačky, L-BOXXu.

    Poznámka:

    Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073867.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka