Akumulátorový skrutkovač s príklepom GDS18450HC

Č. pol.: 074052 GDS18450HC
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu GDS 18V-450 HC
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 18 V
maximálny krútiaci moment 1. úroveň 250 Nm
maximálny krútiaci moment 2. úroveň 330 Nm
maximálny krútiaci moment 3. úroveň 450 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) M20
maximálny krútiaci moment tvrdý 450 Nm
Počet otáčok na voľnobeh 2 300 min-1
Nárazová hodnota 0 min-1 - 3 300 min-1
Nárazová hodnota 1. úroveň 1 900 min-1
Nárazová hodnota 2. úroveň 2 500 min-1
Nárazová hodnota 3. úroveň 3 300 min-1
maximálny odtrhávací moment 800 Nm
Upínač nástrojov Profil pohonu Vonkajší štvorhran
Upínač nástrojov Rozmery 1/2 palec
maximálne otáčky 1. stupeň 1 500 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 2 300 min-1
Hmotnosť bez batérie 1,6 kg
Hmotnosť 2,1 kg
maximálne vibrácie podľa EN 14,5 m/s2
typické použitie Heavy Duty
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 074052 GDS18450HC
EAN/GTIN 4059952568034
Číslo výrobcu 06019K4002

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový rotačný rázový uťahovák.
  • Chod doprava/doľava.
  • Indikátor úrovne nabitia.
1/2-palcový otočný rázový uťahovák s pripojením Bluetooth.
  • 2 prevádzkové režimy pre kov a drevo. Ďalšie parametre je možné individuálne nastaviť pomocou aplikácie Toolbox.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, nabíjačky, L-BOXXu.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073867.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka