Akumulátorový skrutkovač s príklepom GDR18V200

Č. pol.: 074052 GDR18V200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu GDR18V200
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Stupne krútiaceho momentu 1
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) M16
maximálny krútiaci moment tvrdý 200 Nm
Nárazová hodnota 0 min-1 - 4 000 min-1
maximálny odtrhávací moment 350 Nm
Upínač nástrojov Profil pohonu vnútorný šesthran
Upínač nástrojov Rozmery 1/4 palec
Hmotnosť 1,1 kg
maximálne vibrácie podľa EN 14 m/s2
typické použitie Strong
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 074052 GDR18V200
EAN/GTIN 4059952596679
Číslo výrobcu 06019J2107

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový rotačný rázový uťahovák.
  • Chod doprava/doľava.
  • Indikátor úrovne nabitia.
Kompaktný 18 V rotačný rázový uťahovák s 1/4-palcovým upínačom bitov.
  • Vysoký krútiaci moment a vysoká miera nárazu (4 000 min−1) pre rýchly postup práce pri skrutkovaní kovu (až M16) a dreva.
  • Veľmi krátka konštrukcia pre dokonalú manipuláciu aj na najužších miestach a nad hlavou.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, nabíjačky, L-BOXXu.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073867.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka