{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | GDS18V-1050HC | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 8 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Stupne krútiaceho momentu | 3 | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) | M24 | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 1 050 Nm | |
Nárazová hodnota | 0 min-1 - 2 600 min-1 | |
maximálny odtrhávací moment | 1700 Nm | |
Upínač nástrojov Profil pohonu | Vonkajší štvorhran | |
Upínač nástrojov Rozmery | 3/4 palec | |
Hmotnosť | 2,9 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 13,5 m/s2 | |
typické použitie | Heavy Duty | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth | |
Druh produktu | Skrutkovač s príklepom |
Číslo položky | 074052 GDS1050HC | |
EAN/GTIN | 4059952548616 | |
Číslo výrobcu | 06019J8202 |