Lítiovo-iónový akumulátor ProCore, 4,0 Ah, Typ batérie, napätie batérie: C18V

Č. pol.: 073856 C18
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ batérie, napätie batérie Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu ProCORE18V 4.0Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 18 V
vhodné pre Bosch 18 V
Hmotnosť na batériu 515 g
Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073856 C18
EAN/GTIN 3165140952873
Číslo výrobcu 1600A016GB

Popis

Prevedenie:

Kompaktné, výkonné Li-ion akumulátory.
  • Bez efektu pamäte.
  • Bez poklesu výkonu.
  • Nízke samovybíjanie.
  • Rýchle nabíjanie akumulátorov.
  • Veľmi výkonné aj pri teplotách nižších ako 0 °C.

ProCORE 18 V Professional akumulátor s technológiou CoolPack 2.0. Kompatibilný so systémom Bosch Professional 18 V a alianciou akumulátorov AMPShare.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka