Akumulátorový vŕtací skrutkovač M12FDD2-4

Č. pol.: 070210 M12FDD2-4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu M12FDD-402X
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Konštrukcia motora bezkefový motor
maximálny krútiaci moment tvrdý 44 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 450 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 1 700 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 35 mm
Hmotnosť 1,4 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
typické použitie Strong
vhodné pre materiál Drevo; Ocel
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070210 M12FDD2-4
EAN/GTIN 4058546029906

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE − akumulátorový vŕtací skrutkovač Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vŕtací skrutkovač s chodom doprava/doľava. Akumulátory REDLITHIUM™ s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia. Pevné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť. Kovové rýchloupínacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena. LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.
  • Bezkefový POWERSTATE™ motor pre vyšší výkon pri kompaktnejšej konštrukcii (dĺžka 168 mm).
  • Elektronika REDLINK PLUS™ pre inteligentné riadenie výkonu a ochranu proti preťaženiu.
  • 16-stupňové elektronické nastavenie krútiaceho momentu spolu so stupňom vŕtania.

Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× lítiovo-iónový akumulátor 12 V/4,0 Ah, nabíjačka, spona na opasok, HD box.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814, č. 073815, č. 073829 a č. 073840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka