{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Označenie výrobcu | M18 BLDDRC-502C | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 5 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 60 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 0 min-1 - 550 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 1 700 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 15 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 52 mm | |
Hmotnosť | 1,8 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
typické použitie | Strong | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač |
Číslo položky | 070210 M18BLDDRC5 | |
EAN/GTIN | 4058546477066 |