Akumulátorový vŕtací skrutkovač, Typ: M12BDD2

Č. pol.: 070210 M12BDD2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
239 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu M12BDD-202C
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Konštrukcia motora 4-pólový motor
maximálny krútiaci moment tvrdý 30 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 400 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 1 500 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 22 mm
Hmotnosť 1,2 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
typické použitie Medium
vhodné pre materiál Drevo; Ocel
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070210 M12BDD2
EAN/GTIN 4002395002627
Číslo výrobcu 4933441915

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE − akumulátorový vŕtací skrutkovač Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vŕtací skrutkovač s chodom doprava/doľava. Akumulátory REDLITHIUM™ s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia. Pevné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť. Kovové rýchloupínacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena. LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.
  • So 4-pólovým jednosmerným motorom s nízkymi nárokmi na údržbu a vysokým krútiacim momentom.
  • Elektronika REDLINK™ − spoľahlivá správa zaťaženia s ochranou pred preťažením pre dlhú životnosť akumulátora, motora a prevodovky.
  • Konštrukčná dĺžka len 185 mm.
  • 19-stupňové nastavenie uťahovacieho momentu plus stupeň vŕtania.

Výhoda:

Veľmi kompaktný, konštrukčná dĺžka iba 185 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× lítiovo-iónový akumulátor 12 V/2,0 Ah, nabíjačka, spona na opasok, HD box.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814, č. 073815, č. 073829 a č. 073840.