Akumulátorový vŕtací skrutkovač M18FDD3-5

Č. pol.: 070210 M18FDD3-5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu M18 FDD3-502X
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový motor
maximálny krútiaci moment tvrdý 158 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 500 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 2 100 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 16 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 89 mm
Hmotnosť 2,1 kg
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
typické použitie Heavy Duty
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070210 M18FDD3-5
EAN/GTIN 4058546376574

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE − akumulátorový vŕtací skrutkovač Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vŕtací skrutkovač s chodom doprava/doľava. Akumulátory REDLITHIUM™ s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia. Pevné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť. Kovové rýchloupínacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena. LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.
Špičkový model FUEL™ s bezkefovým motorom POWERSTATE™ pre maximálnu účinnosť. Minimálne opotrebovanie a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC. Vysoká účinnosť a zvýšená kapacita akumulátora umožňujú až 2 × dlhší čas prevádzky (v porovnaní s lítium-iónovými technológiami). Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečný manažment výkonu:
  • So systémovou komunikáciou, pohon – akumulátor.
  • S ochranou proti preťaženiu pre dlhú životnosť akumulátora, motora a prevodovky.

Rozsah dodávky:

Vrátane prídavnej rukoväte pre ľahšiu podporu krútiaceho momentu.
Vrátane 2× M18 lítium-iónového akumulátora Red, nabíjačky M12-18 FC, spony na opasok, HD boxu (systémový kufrík).

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073816, č. 073827 a č. 073840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka