Uhlový skrutkovací nástavec WB1

Č. pol.: 073920 WB1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ WB1
Maximálny uťahovací moment 11 Nm
Druh produktu Skrutkovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073920 WB1
EAN/GTIN 4002395378340
Číslo výrobcu 4932430173

Popis

Prevedenie:

Vhodné pre všetky bežné skrutkovače a vŕtačky. Prevodovka vyrobená z vysoko kvalitnej ocele. Rohový rozmer 30 mm. Ložiskovú panvu s pridržiavacou prírubou pre podporu krútiaceho momentu je možné plynule otáčať o 360°. Magnetizovaný držiak, zodpovedá 1/4 palcovému bitovému šesťhranu.

Rozsah dodávky:

Vrátane 10-dielnej súpravy bitov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka