Uhlový skrutkovací nástavec SHW

Č. pol.: 073920 SHW
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ SHW
    Maximálny uťahovací moment 225 Nm
    Druh produktu Skrutkovací nástavec

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 073920 SHW
    EAN/GTIN 4058546289027
    Číslo výrobcu 4932471274

    Popis

    Prevedenie:

    Vhodné pre všetky bežné skrutkovače a vŕtačky. Prevodovka vyrobená z vysoko kvalitnej ocele. Rohový rozmer 30 mm. Ložiskovú panvu s pridržiavacou prírubou pre podporu krútiaceho momentu je možné plynule otáčať o 360°. Magnetizovaný držiak, zodpovedá 1/4 palcovému bitovému šesťhranu.
    Uhlový skrutkovací/vrtací nástavec je ideálnym riešením pre všetky skrutkovacie práce na úzkych a ťažko dostupných miestach.

    Rozsah dodávky:

    Uhlový skrutkovací nástavec, ako aj bity skrutkovača 10×25 mm SHOCKWAVE™.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka