{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | KBU35Q | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 100 W | |
Rozsah otáčok 1. stupeň | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Upínač nástrojov tvar | QuickIn | |
Maximálny ⌀ jadrového vŕtania do ocele | 12 mm - 35 mm | |
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele | M14 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 16 mm | |
Maximálny ⌀ zahĺbenia | 31 mm | |
Maximálny ⌀ trenia | 16 mm | |
Dĺžka magnetického podstavca | 175 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 80 mm | |
Pracovný zdvih | 135 mm | |
Hmotnosť | 10,6 kg | |
Dĺžka | 311 mm | |
Šírka | 198 mm | |
Výška | 603 mm | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Druh produktu | Jadrová vŕtačka |
Číslo položky | 076520 727053 | |
EAN/GTIN | 4014586886039 | |
Číslo výrobcu | 72705361000 |