{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | LOCTITE 401 | |
Chemická báza | etylkyanoakrylát | |
Dynamická viskozita | 70 mPas - 110 mPas | |
Hustota | 1,05 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Oblasť aplikácie teploty | -40 °C - 120 °C | |
Sila ruky | 5 s - 10 s | |
Vhodné pre materiál | tkanina; Drevo; Plast; Koža; Kov; papier; elastomér; sklo | |
Maximálna veľkosť medzery | 0,15 mm | |
Pevnosť v strihu v ťahu | 20 N/mm2 | |
Farba | transparentná | |
Kapacita | 20 ml | |
Skladovacia teplota | 2 °C - 8 °C | |
Čas použiteľnosti od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Označenie nebezpečných látok | GHS07: Výkričník | |
Typ výrobku | Sekundové lepidlo |
Číslo položky | 083352 401 | |
EAN/GTIN | 4100630401201 | |
Číslo výrobcu | 791511 |