S12M SCLCR-06 Vyvrtávací lišty se šroubovým upínáním pro kosočtvercové destičky s úhlem záběru 80° a úhlem vůle 7° pro minimální průměr otvoru 5 mm

Č. pol.: 3600853
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600853
EAN/GTIN 7291075064544
Číslo výrobcu 3600853
Číslo L L23990 408

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, Dmin upichování 16 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 12 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 9 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -7 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 12 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka