DCMT 11T308D ID5 Kosočtvercové pozitivní 55° vyměnitelné destičky s úhlem hřbetu 7°, PCD sklápěním a pozitivním úhlem sklonu.

Č. pol.: 5700455
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5700455
EAN/GTIN 7291075237214
Číslo výrobcu 5700455
Číslo L L24200 14

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, dřík na třísky DW, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 11,6 mm, průměr vkruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné vložky (s ) 3,97 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek DW
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 11.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.29 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka