DCGW 11T304-F2 IB20HC Rhombické pozitivní 55° břitové destičky se dvěma břity CBN pro obrábění kalené oceli, slinutých kovů a vysoce žáruvzdorných slitin

Č. pol.: 3322820
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3322820
EAN/GTIN 7291075283600
Číslo výrobcu 3322820
Číslo L L24270 226

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso F, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 11,6 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 11.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka