{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | PV720 | |
Schneidstoff | Cermet | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PG | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 490 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Číslo položky | 251582 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664725427 | |
Číslo výrobcu | TLD06250 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte PV720
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
0 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 8.95
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
2 kus/y s okamžitým dodaním
90,20 CHF
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
6 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
CHF 13.75
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
CHF 11.45
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
18 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
12 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 8.55
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Schnittbedingung | kontinuierlich | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | continuo | fortemente interrotto | leggermente interrotto |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4,5 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Spanbrecher | PG | PM | SM | SM | SM | PM |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir. |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 490 m/min | 80 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |