{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Sleutelwijdte | 7 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 10,9 mm | |
Lengte | 25 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | nie | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Číslo položky | 637220 7 | |
EAN/GTIN | 4045197598516 | |
Číslo výrobcu | 637220 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
899 kus/y s okamžitým dodaním
3,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
830 kus/y s okamžitým dodaním
€ 4,48
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ uitgangzijde | 10,9 mm | 10,9 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant dopsleutel Surfacedrive |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 inch |
Lengte | 25 mm | 25,5 mm |
Sleutelwijdte | 7 mm | 7 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Dop |