{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 17/64 palec | |
Rozmer cez steny | 7 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
6-hranný nástrčný kľúč Profil | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 10,9 mm | |
Dĺžka | 25,5 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637125 7 | |
EAN/GTIN | 4045197523907 | |
Číslo výrobcu | 637125 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-hranná vložka, 3/8 Surface Drive, Rozmer cez steny: 7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
833 kus/y s okamžitým dodaním
4,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
904 kus/y s okamžitým dodaním
3,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 10,9 mm | 10,9 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 25,5 mm | 25 mm |
Rozmer cez steny | 7 mm | 7 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |