{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
6-hranný nástrčný kľúč Profil | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 29,6 mm | |
Dĺžka | 31 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637125 22 | |
EAN/GTIN | 4045197497482 | |
Číslo výrobcu | 637125 22 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 3/8 Surface Drive, Rozmer cez steny: 22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
942 kus/y s okamžitým dodaním
7,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
249 kus/y s okamžitým dodaním
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
6,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
806 kus/y s okamžitým dodaním
7,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,6 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Rozmer cez steny | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |