Multifix 300

Č. pol.: 928201 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pracovná stanica; Multifix
Výška 90 mm
Šírka 240 mm
Úžitková šírka 234 mm
Uhol sklonu 0 Stupeň; 20 Stupeň; 30 Stupeň
vhodné pre typ 300
Nosnosť 50 kg
Hmotnosť 0,7 kg
Druh produktu Lišta Multifix

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928201 300
EAN/GTIN 4062406113438
Číslo výrobcu 928201 300

Popis

Prevedenie:

Multifunkčná lišta z hliníka. Na použitie s háčikmi a držiakom Easyfix, priehľadnými úložnými boxami, magnetickým držiakom a doskami Shadowboard, osvetľovacou jednotkou č. 928630 (od veľ. 1000). Montáž sa vykonáva zavesením.

Vhodné pro:

Nosné stĺpiky č. 928010, vozík na materiál č. 918590, perforovaná stena v spojení so základnou doskou Easyfix č. 955820 veľ. 2

Poznámka:

Háčiky a držiaky Easyfix v úzkom vyhotovení sú vhodné len podmienečne.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka