A-MDUNR 16-3 Vyvrtávací tyče s upínacím zámkem a otvory pro chladicí kapalinu pro záporné 55° břitové destičky

Č. pol.: 3606578
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3606578
EAN/GTIN 7291075088717
Číslo výrobcu 3606578
Číslo L L23990 819

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1-1/4″, Celková délka (OAL) 10″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.67″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DNMG 332-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1-1/4″
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -13 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.58″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka