ESD-postaja za preizkušanje zapestnic/obuval vklj. z mrežnim napajalnikom DE

Št. art.: 972880 DE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 0
Vrsta izdelka Merilnik upornosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972880 DE
EAN/GTIN 4057989114088
Številka proizvajalca C-199 1185ND

Opis

Izvedba:

Napajanje: 9 V baterija ali mrežni napajalnik. Merilna napetost: 15 V. Merilno območje: 0,75 – 35 MΩ (zapestnice), 0,75 – 100 MΩ (obuvala). Priključki: pritisni gumb 10,3+4,5+4,0 mm, bananska vtičnica.

Obseg dobave:

Naprava za preizkušanje, elektroda za obuvala, priključni vodnik, 9 V mrežni napajalnik. Vključno s stenskim držalom in natisnjenimi navodili za uporabo.

Opomba:

V tujini po potrebi uporabite adapter, ali 9 V blok baterijo (št. 081551, št. 081553 ali št. 081561 v vel. 6LR61).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico