Merilnik upornosti RESIST

Št. art.: 473340 RESIST
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje 103 – 1012 Ω
    Točnost ±1 dekada
    Merilna napetost 100 V
    Dolžina 130 mm
    Širina 70 mm
    Višina 27 mm
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Tip baterij 9 V blok
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 6LR61
    Masa 217 g
    Vrsta izdelka Merilnik upornosti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 473340 RESIST
    EAN/GTIN 2050001865090

    Opis

    Izvedba:

    Kompakten, priročen merilnik upornosti SAFE-STAT z dvema medeninastima letvama in možnostjo priključitve zunanjih elektrod, za merjenje površinske, odvodne in prevodne upornosti v skladu z IEC 61340. Zaradi vgrajenih vzporednih elektrod na spodnji strani se merilnik preprosto postavi na merilno mesto.

    Obseg dobave:

    Vključno z ozemljilnim vodnikom, torbico in navodili za uporabo.

    Dodatni pribor:

    9 V blok baterija art. 081561 vel. 6LR61.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico