Merilnik upornosti KOMBI

Št. art.: 473340 KOMBI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 103 – 1012 Ω
Točnost ±1/2 dekade
Merilna napetost 100 V
Merilno območje preizkuševalnika ozemljilnih zapestnic 0,75 MΩ - 35 MΩ
Točnost preizkuševalnika ozemljilnih zapestnic ±10 %
Merilna napetost preizkuševalnika ozemljilnih zapestnic 15 V
Dolžina 130 mm
Širina 65 mm
Višina 27 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij 9 V blok
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 6LR61
Masa 180 g
Vrsta izdelka Merilnik upornosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473340 KOMBI
EAN/GTIN 2050001865083

Opis

Izvedba:

Kompakten, priročen merilnik upornosti SAFE-STAT z dvema medeninastima letvama in možnostjo priključitve zunanjih elektrod, za merjenje površinske, odvodne in prevodne upornosti v skladu z IEC 61340. Zaradi vgrajenih vzporednih elektrod na spodnji strani se merilnik preprosto postavi na merilno mesto.
Priročna merilna naprava SAFE-STAT Kombi-Meter je zaradi vgrajenega preizkuševalnika ozemljilnih zapestnic za preizkušanje ozemljitve oseb prek ozemljilnih zapestnic in ozemljilnega vodnika izjemno primerna za hitro preverjanje na delovnih mestih EPA, preverjanje ozemljitve oseb itd.

Obseg dobave:

Vključno z ozemljilnim vodnikom, torbico in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

9 V blok baterija art. 081561 vel. 6LR61.