Alkalne manganove baterije 6LR61

Št. art.: 081561 6LR61
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.301 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mednarodna velikost izvedbe Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1
Kemijska sestava Alkalna manganova
Oznaka baterije 9 V blok
Mednarodna velikost izvedbe 6LR61
Nazivna napetost 9 V
možnost ponovnega polnjenja ne
Masa na kos 48 g
Vrsta izdelka Baterija

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081561 6LR61
EAN/GTIN 4008496559862
Številka proizvajalca 04922121411

Opis

Izvedba:

Kakovostne in zmogljive alkalne manganove baterije znamke VARTA LONGLIFE Power za uporabo v napravah z veliko potrebo po energiji. Kakovost „Made in Germany“ (razen 6LR61). Zagotovljen skladiščni rok 10 let.

Obseg dobave:

1 kosov.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Alkalne manganove baterije  6LR61

Alkalne manganove baterije 6LR61

po ponudbi
Na zalogi
1.301 kosov na zalogi
4,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5.002 kosov na zalogi
3,14 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število vključenih baterij 1 1
Kemijska sestava Alkalna manganova Alkalna manganova
Masa na kos 48 g 48 g
Nazivna napetost 9 V 9 V
Mednarodna velikost izvedbe 6LR61 6LR61
možnost ponovnega polnjenja ne ne
Vrsta izdelka Baterija Baterija

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico