Alkalne manganove baterije 6LR61

Št. art.: 081551 6LR61
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5.002 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mednarodna velikost izvedbe Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1
Kemijska sestava Alkalna manganova
Oznaka baterije 9 V blok
Mednarodna velikost izvedbe 6LR61
Nazivna napetost 9 V
možnost ponovnega polnjenja ne
Masa na kos 48 g
Vrsta izdelka Baterija

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081551 6LR61
EAN/GTIN 4062406086138
Številka proizvajalca 081551 6LR61

Opis

Izvedba:

Izjemno kakovostne baterije blagovnih znamk v alkalni manganovi kakovosti z 2- do 3-kratno življenjsko dobo in več kot dvakratnim skladiščnim rokom v primerjavi z ZN-C baterijami.
Baterije HOLEX nudijo zanesljivo in dolgotrajno dovajanje energije.

Obseg dobave:

1 kosov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico