Posoda za majhne dele ESD easyPick Višina 50 mm, Širina × globina v G/tip: 3X3/1

Št. art.: 972313 3X3/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
614 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina v G/tip Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Serija easyPick
Višina 50 mm
Širina 75 mm
Globina 75 mm
Širina v G 3
Globina v G 3
Število predelkov v vložku 1
Barva črna
Vrsta izdelka Škatla za male dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972313 3X3/1
EAN/GTIN 4067263037019
Številka proizvajalca 972313 3X3/1

Opis

Izvedba:

Dimenzijsko stabilna posoda za majhne dele ESD easyPick iz električno prevodne plastike.

Primerno za:

V vseh predalih s prednjo višino 75 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico