{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost stola | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Izvedba | Visoka višina sedeža | |
⌀ sedeža | 400 mm | |
⌀ talnega križa | 680 mm | |
Način nastavljanja višine | Obročni sprožilec | |
Izvedba nastavljanja višine | Plinska vzmet | |
Območje nastavljanja višine | 570 mm - 850 mm | |
Material sedežne površine | Tkanina | |
Material talnega križa | Umetna masa | |
Barva materiala sedeža | črna | |
Izvedba talnega križa | Drsnik s talnim obročem | |
Izvedba podnožja | 5-krako podnožje | |
Norm | DIN 68877 | |
Vrsta izdelka | Delavniški stol brez naslonjala |
Številka izdelka | 965412 | |
EAN/GTIN | 4016849572338 | |
Številka proizvajalca | 9469H-CI01 |