Vrtljivi stol brez naslonjala, PU-pena. s talnimi drsniki in obročem za noge

Št. art.: 965397
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost stola 120 kg
    Serija Base-Tec
    Izvedba Visoka višina sedeža
    ⌀ sedeža 350 mm
    ⌀ talnega križa 680 mm
    Način nastavljanja višine Obročni sprožilec
    Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
    Območje nastavljanja višine 570 mm - 850 mm
    Nosilnost 120 kg
    Material sedežne površine PU-pena
    Material talnega križa Umetna masa
    Barva materiala sedeža črna
    Izvedba talnega križa Drsnik s talnim obročem
    Izvedba podnožja 5-krako podnožje
    Standard DIN 68877
    Vrsta izdelka Delavniški stol brez naslonjala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 965397
    EAN/GTIN 4016849295633
    Številka proizvajalca 9469H-2000

    Opis

    Izvedba:

    5-krako podnožje iz umetne mase. Višina sedeža je nastavljiva z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem. Sedež iz robustne poliuretanske pene.
    Podnožje ⌀ 680 mm, obroč za noge nastavljiv po višini.
    ⌀ sedeža 350 mm.

    Standard:

    DIN 68877

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "Base-Tec" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico