Vrtljivi stol brez naslonjala, umetno usnje. s talnimi drsniki

Št. art.: 965405
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Serija Base-Tec
Izvedba Brez kolesc
⌀ sedeža 400 mm
⌀ talnega križa 640 mm
Način nastavljanja višine Obročni sprožilec
Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
Območje nastavljanja višine 430 mm - 600 mm
Material sedežne površine Umetno usnje
Material talnega križa Umetna masa
Barva materiala sedeža črna
Izvedba talnega križa Talni drsniki
Izvedba podnožja 5-krako podnožje
Standard DIN 68877
Vrsta izdelka Delavniški stol brez naslonjala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965405
Kopiraj
EAN/GTIN 4016849535074
Kopiraj
Številka proizvajalca 9467H-0551 NEU
Kopiraj
Proizvajalec Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

5-krako podnožje iz umetne mase. Višina sedeža je nastavljiva z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem. Oblazinjenje sedeža iz pralnega umetnega usnja črne barve, z zaščito robov po obodu.
Podnožje ⌀ 640 mm.
⌀ sedeža 400 mm.

Standard:

DIN 68877

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Base-Tec" Poglej vse