{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost stola | 120 kg | |
Serija | Base-Tec | |
Izvedba | s kolesi | |
⌀ sedeža | 400 mm | |
⌀ talnega križa | 640 mm | |
Način nastavljanja višine | Obročni sprožilec | |
Izvedba nastavljanja višine | Plinska vzmet | |
Območje nastavljanja višine | 430 mm - 600 mm | |
Material sedežne površine | Tkanina | |
Material talnega križa | Umetna masa | |
Barva materiala sedeža | črna | |
Izvedba talnega križa | Garnitura koles | |
Izvedba podnožja | 5-krako podnožje | |
Izvedba koles | Mehka kolesa z zavoro, za trde površine | |
Standard | DIN 68877 | |
Vrsta izdelka | Delavniški stol brez naslonjala |
Številka izdelka | 965411 | |
EAN/GTIN | 4016849571799 | |
Številka proizvajalca | 9468H-CI01 |