{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost stola | 120 kg | |
Serija | Base-Tec | |
Izvedba | Brez kolesc | |
Širina sedeža | 430 mm | |
Globina sedeža | 400 mm | |
Višina naslonjala za roke | 340 mm | |
⌀ talnega križa | 680 mm | |
Način nastavljanja višine | Ročica za nastavljanje višine | |
Območje nastavljanja višine | 420 mm - 600 mm | |
Nastavljanje naklona sedeža | Ne | |
Material sedežne površine | Multipleks-bukev | |
Material talnega križa | Jeklo | |
Izvedba talnega križa | Talni drsniki | |
Izvedba podnožja | 5-krako podnožje | |
Možnost prilagoditve naslonjal za roke | ne | |
Standard | DIN 68877 | |
Vrsta izdelka | Delavniški vrtljivi stol |
Številka izdelka | 965330 | |
EAN/GTIN | 4016849295404 | |
Številka proizvajalca | 9650H-3000 |