Garnitura škatel za male dele easyPick 75/3

Št. art.: 950600 75/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina zbiralnika 50 mm
Primerno od prednje višine predala ≥ 75 mm
za predale z uporabno širino v G 46
za predale z uporabno globino v G 24
za predale z uporabno širino 1.150 mm
za predale z uporabno globino 600 mm
Masa 3,57 kg
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950600 75/3
EAN/GTIN 4062406153687
Številka proizvajalca 950600 75/3

Opis

Izvedba:

Škatle za male dele iz umetne mase.
Pregradni material zapolni celoten predal 46×24G.

Primerno za:

Predali 46×24G.

Vsebina:

Škatla za male dele easyPick art. 951251: 9 × vel. 8×8/1; 6 × 6×8/1; 3 × vel. 8×10/1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico