LED-svetilna enota s stikalom za vklop/izklop 2000

Št. art.: 928602 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Serija Delovna postaja
Dolžina 1.920 mm
Globina 120 mm
Dolžina sijalke 1.110 mm
Globina sijalke 30 mm
Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
Nazivna napetost 250 V
Poraba moči 36 W
Stikalo za vklop-izklop Da
Svetlobni tok 2.520 lm
Barvna temperatura 4.000 K
Število stikal za vklop-izklop 1
Primerno za tip 2000
LED tehnologija Da
Brez bleščanja in migetanja Da
Masa 6 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Stropna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928602 2000
EAN/GTIN 4062406117498

Opis

Izvedba:

Svetilna enota kompletno s svetilko in priključnim kablom za namestitev na stikalo art. 928470 ON/OFF ali 928460 ON/OFF (industrijski vtikač). LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energetsko učinkovita sijalka je izredno homogena, brez bleščanja in migetanja, ima dobro prepoznavnost barv zaradi uravnoteženih spektralnih deležev ter veliko ostrino kontur in kontrasta. Barvna temperatura/barva svetlobe pribl. 4000 K.
Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.
LED svetilna enota s srebrnim ohišjem iz jeklene pločevine in podstavka iz PMMA.

Primerno za:

Konzola za nosilno roko art. 928055, 928056, 972086 in 972087.

Lakiranje:

Ohišje srebrno, podobno RAL 9006.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "Delovna postaja" Poglej vse