{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Serija | Delovna postaja | |
Dolžina | 1.420 mm | |
Globina | 120 mm | |
Dolžina sijalke | 1.110 mm | |
Globina sijalke | 30 mm | |
Tip vtikača, vhod | Vtični sistem GST | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Poraba moči | 36 W | |
Stikalo za vklop-izklop | Da | |
Svetlobni tok | 2.520 lm | |
Barvna temperatura | 4.000 K | |
Število stikal za vklop-izklop | 1 | |
Primerno za tip | 1500 | |
LED tehnologija | Da | |
Brez bleščanja in migetanja | Da | |
Masa | 4 kg | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Stropna svetilka |
Številka izdelka | 928602 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406117481 | |
Številka proizvajalca | 928602 1500 |