Vogalno delovno mesto za delovno postajo eLevel z 2 dvižnima stebričkoma, s svetlo delovno ploščo Eterlux

Št. art.: 920086
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Nastavljanje višine delovnega mesta: 700-1000
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 150
  • Izvedba nastavljanja višine: električno
  • Debelina plošče: 40

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
    Nastavljanje višine delovnega mesta 700-1000 mm
    Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 150 kg
    Izvedba nastavljanja višine električno
    Debelina plošče 40 mm
    Izravnava višine 25 mm
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serija Delovna postaja
    Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do 700 mm - 1.000 mm
    Širina 1.100 mm
    Dolžina delovne plošče 1.000 mm
    Globina delovne plošče 1.000 mm
    Debelina delovne plošče 40 mm
    Material delovne plošče ST leseno jedro s prevleko Eterlux
    Obloga delovne plošče Eterlux (melamin/fenolna smola)
    Površina delovne plošče Prevleka, zelo odporna proti praskam in vročini
    Barva površine delovne plošče svetlo siva
    Masa 77 kg
    Vrsta izdelka Kotno delovno mesto

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 920086
    EAN/GTIN 4045197719768
    Številka proizvajalca 920086

    Opis

    Izvedba:

    Kotno delovno mesto z delovno ploščo debeline 40 mm z 2 dvižnima stebričkoma. Električno brezstopenjsko nastavljanje delovne višine. Samo v kombinaciji z 1 delovno postajo eLevel. Krmiljenje je programirano za 4 dvižne enote.

    Lakiranje:

    Podnožje, mišje sivo RAL 7005, konfiguracija ni mogoča. Dvižni steber iz eloksiranega aluminija, konfiguracija ni mogoča. Stranice in zadnja stena svetlo sive RAL 7035, prašnata barva, možnost konfiguracije.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico