Vrtljiva roka iz jeklene pločevine 1

Št. art.: 928170 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Število zglobov Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 25
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1 mm
    Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 25 kg
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serija Delovna postaja
    Vgradna višina 120 mm
    Doseg vrtljive roke 310 mm
    Število zglobov 1
    Nosilnost 25 kg
    Masa 2,5 kg
    Vrsta izdelka Vrtljiva roka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 928170 1
    EAN/GTIN 4062406113384
    Številka proizvajalca 928170 1

    Opis

    Izvedba:

    Vrtljiva roka iz jeklene cevi z 1 ali 2 zgloboma, za pritrditev (vijačna zveza) na nosilne stebre art. 928010. Za pritrditev držala za monitor/tipkovnico art. 928172 vel. 1, luknjaste stene art. 928175 vel. 1 in držala za TFT art. 928178 vel. 1.

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico