Adapterski kabel za svetilno enoto IT/2

Št. art.: 928640 IT/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvedba Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis Adapterski kabel z industrijskim vtičem in šuko vtičnico
Dolžina kabla 2 m
Tip vtikača, vhod L
Izhod za tip vtiča Vtični sistem GST
Nazivna napetost 250 V
Vrsta napajanja AC
Nazivni tok 16 A
Stikalo za vklop-izklop Ne
Vrsta izdelka Mrežni kabel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928640 IT/2
EAN/GTIN 4062406117559
Številka proizvajalca 928640 IT/2

Opis

Izvedba:

3-polni priključni kabel dolžine 2 m, z industrijskim in šuko vtikačem.
Italijanska izvedba.

Primerno za:

Opomba:

Adapterski kabel se lahko uporabi izključno za svetilne enote.
Največja dovoljena obremenitev 3,6 kW.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico