{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost predalov/polic | 50 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 20×20G | |
Uporabna površina predalov v G | 20×20 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Serija | ToolCar | |
Višina | 1.080 mm | |
Širina | 820 mm | |
Globina | 630 mm | |
Uporabna širina predalov | 500 mm | |
Uporabna globina predalov | 500 mm | |
Uporabna širina predalov v G | 20 | |
Uporabna globina predalov v G | 20 | |
Število predalov | 8 | |
maksimalna skupna nosilnost | 600 kg | |
Masa | 125,5 kg | |
Vrsta izdelka | Delavniški voziček |
Številka izdelka | 914590 8 | |
EAN/GTIN | 4062406294861 | |
Številka proizvajalca | 914590 8 |