{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 220 mm - 650 mm | |
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju | 290 mm - 740 mm | |
Vpenjalna globina do | 200 mm | |
Maksimalni vrtilni moment | 650 Nm | |
Moč | 20 t | |
Število kavljev | 3 | |
Zunanji 6-kotnik | 41 mm | |
Masa | 25 kg | |
Vrsta izdelka | Trikraki snemalnik |
Številka izdelka | 880130 6 | |
EAN/GTIN | 4021176006203 | |
Številka proizvajalca | 11-2-A |