{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 35 mm - 160 mm | |
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju | 100 mm - 220 mm | |
Vpenjalna globina do | 150 mm | |
Maksimalni vrtilni moment | 150 Nm | |
Moč | 7 t | |
Število kavljev | 3 | |
Zunanji 6-kotnik | 22 mm | |
Masa | 3,815 kg | |
Vrsta izdelka | Trikraki snemalnik |
Številka izdelka | 880130 2 | |
EAN/GTIN | 4021176013478 | |
Številka proizvajalca | 30-2 |