Trikraki snemalnik 10

Št. art.: 880130 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 27 mm - 130 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju 70 mm - 180 mm
Vpenjalna globina do 100 mm
Maksimalni vrtilni moment 80 Nm
Moč 6 t
Število kavljev 3
Zunanji 6-kotnik 17 mm
Masa 1,59 kg
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880130 10
EAN/GTIN 4021176013621
Številka proizvajalca 30-10

Opis

Izvedba:

Z obrnljivima snemalnima krakoma (za zunanja in notranja snemanja). Snemalna kraka sta pomična vzdolž traverze za prilagajanje različnim ⌀ obdelovanca. Traverza in snemalna kraka iz kakovostnega orodnega jekla; močno vreteno z dvostransko konico vretena (krogla in konica).

Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov itd. Pri art. 880100 vel. 5 se lahko vpenjalna globina 400 mm (normalna) z prestavitvijo rok poveča do 700 mm.