{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 190 mm - 520 mm | |
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju | 280 mm - 600 mm | |
Vpenjalna globina do | 200 mm | |
Maksimalni vrtilni moment | 650 Nm | |
Moč | 20 t | |
Število kavljev | 3 | |
Zunanji 6-kotnik | 41 mm | |
Masa | 22,72 kg | |
Vrsta izdelka | Trikraki snemalnik |
Številka izdelka | 880130 5 | |
EAN/GTIN | 4021176075421 | |
Številka proizvajalca | 11-1-A |