{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 170 mm - 375 mm | |
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju | 200 mm - 500 mm | |
Vpenjalna globina do | 200 mm | |
Maksimalni vrtilni moment | 500 Nm | |
Moč | 15 t | |
Število kavljev | 3 | |
Zunanji 6-kotnik | 36 mm | |
Masa | 17,99 kg | |
Vrsta izdelka | Trikraki snemalnik |
Številka izdelka | 880130 4 | |
EAN/GTIN | 4021176005886 | |
Številka proizvajalca | 11-0-A |